これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
水源から畑までは慣れているので、ホースをつなぐ際に使っています。 普通に使えてよいのですが、パッキンが落ちやすいのが難点です。 使い終わると、外して仕舞うのですが、時々パッキンが落ちてしまいます。 パッキンが落ちにくい構造にしてほしいです。 念のため、予備のパッキンは多めに買っています。 値段が安いは助かっていますが、パッキンが落ちると、かなり作業の効率が下がります。
ホースの連結をする商品です。パッキンがセットで使うのですが、連結を外すとパッキンが外れてしまうので、私は、多少は水漏れしてもいいから、最初からパッキンを使わないで連結していますけど、そんなに水は漏れていないです。
安価な品ですが,当方の目的には全く支障なく使えます.耐久性については,予備を十分保管しておける価格ですので,万一破損する場合があったとしても,気にせずに使用出来ると思います.
ホースの延長用にほぼ、つなぎっぱなしで使っています。 間のゴムパッキンが外れやすいのと、ネジがきつめですが、いまのところ問題なく使えてます。 この手のタイプは、ゴムパッキンがゆるいのが多くて困ります。 外しづらいくらいでないと、水の勢いがあると飛んで行ってしまいます。
ネジが通常の15A(1/2)サイズより径が大きく、他のニップルなどに取り付け出来ない。
同じメーカーでも、ニップルなどの他製品は通常の15Aサイズで問題無し。
軽くて丈夫で価格も高くなかったので、大変良かったです。他のホースのカップリングも是非注文したいと思っています。