樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オスメスセット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717905 品番 41AB050P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

配管用・水道・スプリンクラーなど
PF(フラットネジ)ガスオスネジxタケノコ式のニップルです。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ50A インチ表示2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
灌水ホースの接続用
ありまや 様 (サービス業)

水源から畑までは慣れているので、ホースをつなぐ際に使っています。 普通に使えてよいのですが、パッキンが落ちやすいのが難点です。 使い終わると、外して仕舞うのですが、時々パッキンが落ちてしまいます。 パッキンが落ちにくい構造にしてほしいです。 念のため、予備のパッキンは多めに買っています。 値段が安いは助かっていますが、パッキンが落ちると、かなり作業の効率が下がります。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
ホースの連結
サービス業

ホースの連結をする商品です。パッキンがセットで使うのですが、連結を外すとパッキンが外れてしまうので、私は、多少は水漏れしてもいいから、最初からパッキンを使わないで連結していますけど、そんなに水は漏れていないです。

1人が参考にしています
2024-11-08
用途:
配管作業
教育・研究機関

安価な品ですが,当方の目的には全く支障なく使えます.耐久性については,予備を十分保管しておける価格ですので,万一破損する場合があったとしても,気にせずに使用出来ると思います.

対象商品:
53717887
2024-06-26
用途:
ネジがちょっときつめで、ゴムパッキンが外れやすいですが、つなぎっぱなしなのでOKです。
ありまや 様 (サービス業)

ホースの延長用にほぼ、つなぎっぱなしで使っています。 間のゴムパッキンが外れやすいのと、ネジがきつめですが、いまのところ問題なく使えてます。 この手のタイプは、ゴムパッキンがゆるいのが多くて困ります。 外しづらいくらいでないと、水の勢いがあると飛んで行ってしまいます。

対象商品:
53717853
2023-03-15
用途:
農業用配水管の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジが通常の15A(1/2)サイズより径が大きく、他のニップルなどに取り付け出来ない。
同じメーカーでも、ニップルなどの他製品は通常の15Aサイズで問題無し。

2人が参考にしています
対象商品:
53717914
2023-04-15
用途:
農業灌水ホースのカップリング
農・林・水産業

軽くて丈夫で価格も高くなかったので、大変良かったです。他のホースのカップリングも是非注文したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする