岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
岩崎製作所の 継手・カップリング
鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53718009
品番
41NT025F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
配管用・水道・スプリンクラーなど
鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
材質
鋳鉄製
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
全長(mm)
68
サイズ
25A
外径(mm)
28
インチ表示
1