岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
岩崎製作所の 継手・カップリング
鋳鉄製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53718018
品番
41NT032F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
配管用・水道・スプリンクラーなど
鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
材質
鋳鉄製
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
全長(mm)
70
サイズ
32A
外径(mm)
33
インチ表示
1 1/4