鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718088 品番 50LHN032SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。

材質鉄製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ32A 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)116 寸法B(mm)32 インチ表示1 1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53718097
2024-09-06
用途:
40mmホースで使用
スズキ建設株式会社 様

40mmホースには若干細いです。バンド部分でしわが寄って多少水が漏れます。

対象商品:
53718079
2020-11-27
用途:
給水管の部品として

給水管の部品として使用する予定でしたが、想像していた以上に重く、持ち運びに難があった為、結局別の商品を使う事になりました。
また、金属製なので経年によるサビも気になる為、樹脂製の物を使う事にしました。
商品としてはしっかりしていて、使用目的に合えば安くて良い商品かも知れません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする