鉄製 T型ホースニップル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ32A インチ表示1 1/4 注文コード53718176 品番50THN032SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズ・インチ表示など5種類から選べます 他の種類を見る

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 T字型のタケノコホースニップルです。

材質鉄製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ32A 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)188 寸法B(Φmm)29 インチ表示1 1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53718167
2023-02-16
用途:
散水ホースの分岐に
サービス業

ホームセンターに比べ半額程度で購入できるのは非常に嬉しいです。とはいえ品質的に劣っている訳でもないので素晴らしいの一言です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする