鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718246 品番 50STT50SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。

材質鉄製 サイズ50A 寸法L(mm)158 寸法A(mm)134 寸法D(mm)50 寸法B(mm)80 インチ表示2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53718219
2023-02-03
用途:
エンジンポンプの給水用
農・林・水産業

以前は付属品のプラスチック製を使っていましたが、軽くてホースの硬さに負けて、うまくできませんでしたが、鉄製の本品に代えてからは、楽に給水できるようになりました。よって、満足の評価としました。

対象商品:
53718219
2023-09-05
用途:
吸水作業
教育・研究機関

しっかりした作りで,安心して使えます.錆び具合については,使ってみてからになります.

対象商品:
53718219
2021-07-16
用途:
畑の水やり

思った以上に丈夫で作りもしっかりしていました。
材質が金属なので、気にせずに用水路に入れることが出来ます。

対象商品:
53718219
2021-08-27
用途:
エンジンポンプの吸い込み口ストレーナー
まつた 様 (その他業種)

丈夫なストレーナーが欲しくて安いこれにしました。水路にゴミが多いので、外側にステンレスの網をかぶせて使っています。ステンレス製もあればいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする