鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718307 品番 50HN025SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

配管用・水道・スプリンクラーなど
鉄製 両タケノコホースニップルです。

材質鉄製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど 長さ(mm)90 サイズ25A 肉厚(mm)1 インチ表示1 タケノコ径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53718343
2024-08-24
用途:
早い安い安心
農・林・水産業

いつもリピートしてます。たまに腐食から穴が開きますが助かってます

2025-06-05
用途:
ホースの延長
NPO法人 げんきファーム猪名川 様 (その他業種)

数を少し使うので、安くて助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
53718334
2022-01-19
用途:
ホースどうしの繋ぎに使用
農・林・水産業

新しい間はカナフッレクス50Φのホースにはゴソゴソです。
さびてくるとピッタリになります。

1人が参考にしています
対象商品:
53718307
2020-11-27
用途:
給水部品として

給水管の部品として使用する予定でしたが、想像していた以上に重く、持ち運びに難があった為、結局別の商品を使う事になりました。
また、金属製なので経年によるサビも気になる為、樹脂製の物を使う事にしました。
商品としてはしっかりしていて、使用目的に合えば安くて良い商品かも知れません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする