曜日別特売
50LHN050P 樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所 53718447

樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ50A
内容量1個注文コード53718447品番50LHN050P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

配管用・水道・スプリンクラーなど
樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製サイズ50A肉厚(mm)1.6寸法A(mm)135寸法B(mm)51インチ表示2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53718413
2022-09-24
用途: ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

「樹脂(PP)製」と商品の袋に貼り付けたシールに記載があったので、ポリプロピレン製のようです。使用する場面によって金属製と使い分けます。

対象商品 : 53718447
2022-11-18
用途: タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーションその他業種

間違いなく速やかに届きました。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする