樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718474 品番 50THN040P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

配管用・水道・スプリンクラーなど
樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ40A 肉厚(mm)1.2 寸法A(mm)350 寸法B(mm)170 インチ表示1 1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53718483
2022-11-18
用途:
タンク用ホースの接続部品
株式会社ステップコミュニケーション 様 (その他業種)

A寸法が違っています。230mmでした。
内径は問題ありませんので、使用するにあたって図面を直す手間と周知手間が発生しましたので、★2といたします。
後は問題無く、すみやかに届いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする