※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55A025P 樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』 岩崎製作所 53718526 55A025P 樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』 岩崎製作所 53718526 55A025P 樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』 岩崎製作所 53718526 55A025P 樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』 岩崎製作所 53718526

樹脂(PA)製 レバーカップリング『イワロック』

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718526 品番 55A025P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

レバー式のワンタッチカップリング。ホースと配管を簡単に取り付けができます。
ワンタッチオスの対側はPF(フラットネジ)のガスネジのメス(内ネジ)です。
ワンタッチメスの対側はタケノコ式です。

材質プラスチック製 形状オスのみ サイズ25A インチ表示1
注意
※他のレバーカップリングとの互換性はありません。
組み合わせ出来るのは商品は下記の通りとなりますのでご注意ください。
注文コード53718526 品番55A025P(オス+メスネジ) と 注文コード53718499 品番 55C025P(メス+ホースニップル)
注文コード53718535 品番55A040P(オス+メスネジ) と 注文コード53718508 品番55C040P(メス+ホースニップル)
注文コード53718544 品番55A050P(オス+メスネジ) と 注文コード53718517 品番55C050P(メス+ホースニップル)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
給水ポンプの接続用
有限会社依田被服 様

これに合うオスと一緒に購入しました。クランプレバーがプラスチックなので、かなり丁寧に扱わないと不安です。それと付属のパッキンは、ミミ部分がズレ止めになっていると思われますが、ミミがあると円形にならないので切りました。するとやや小さいのか外れてしまい、結局適当なOリングを入れました。
もう少し太めのパッキンならいいかと思います。

2025-11-15
用途:
給水ポンプの接続
農・林・水産業

以前はねじ式のものを使っていて、レバーカップリングに変えてすごく便利で時短で特に問題なく使用しています

対象商品:
53718499
2025-11-09
用途:
畑の灌水に川からの汲み上げポンプのデリベリ。
松尾農場 様 (農・林・水産業)

ポンプへの接続にパッキン紛失や劣化が見られたので改善の為、こちらに変更。同社のオスも同時購入。

対象商品:
53718553
2025-09-01
用途:
汲み上げ散水用エンジンポンプ(工進製)のサクションホース接続用
有限会社 ストラトゲイト 様

汲み上げ用サクションホースの着脱作業を簡略化、時間短縮をするため採用。ポンプとサクションホースの接続には必須のアイテム。価格も安く精度、堅牢性も十分

2024-10-22
用途:
畑の灌水用
農・林・水産業

以前はねじ式のものを使っていてパッキンを忘れ水漏れが有ったがレバーカップリングに変えてすごく便利で時短で嬉しい。

対象商品:
53718499
2024-06-26
用途:
中のゴムパッキンが外れにくいとよかった。
ありまや 様 (サービス業)

エンジンポンプのホース用に使っています。 頻繁に抜き差しするので、これにしてよかったです。 一つ気になるのは、中のゴムパッキンが外れやすいので、しっかり嵌るタイプの方が良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
53718553
2024-08-22
用途:
農作業で野菜の水やり
農・林・水産業

農作業で野菜の水やりの場所が広くホースを継いだり離したりしたいので買ったが便利です

対象商品:
53718499
2024-06-08
用途:
ホースの繋ぎ

全く問題なく使っています。漏れません。この機能でこの価格なら安価でいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする