これに合うオスと一緒に購入しました。クランプレバーがプラスチックなので、かなり丁寧に扱わないと不安です。それと付属のパッキンは、ミミ部分がズレ止めになっていると思われますが、ミミがあると円形にならないので切りました。するとやや小さいのか外れてしまい、結局適当なOリングを入れました。
もう少し太めのパッキンならいいかと思います。
以前はねじ式のものを使っていて、レバーカップリングに変えてすごく便利で時短で特に問題なく使用しています
ポンプへの接続にパッキン紛失や劣化が見られたので改善の為、こちらに変更。同社のオスも同時購入。
汲み上げ用サクションホースの着脱作業を簡略化、時間短縮をするため採用。ポンプとサクションホースの接続には必須のアイテム。価格も安く精度、堅牢性も十分
以前はねじ式のものを使っていてパッキンを忘れ水漏れが有ったがレバーカップリングに変えてすごく便利で時短で嬉しい。
エンジンポンプのホース用に使っています。 頻繁に抜き差しするので、これにしてよかったです。 一つ気になるのは、中のゴムパッキンが外れやすいので、しっかり嵌るタイプの方が良かったです。