鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718605 品番 50STT32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)

材質プラスチック製 サイズ32A 寸法L(mm)135 寸法A(mm)110 寸法D(mm)32 寸法B(mm)80 インチ表示1 1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
潅水ポンプ用吸水ホースのゴミ除け

ポンプメーカー純正品と比較してまったく遜色ない品質。
鉄板重りが付いているので、浮き上がりが防げて使いやすい。
品質に価格を加味すれば、5つ星。

2025-08-30
用途:
給水ポンプの投げ込みフィルターとして
有限会社依田被服 様

水やり用のポンプの給水ホースの先端として使用。これに念のために網を巻いて使っています。金属なので重さもあっていいかな。

2025-06-05
用途:
ポンプのストレーナとして
その他業種

鉄板入り樹脂製なので、錆にくく重たさもあり、安くて非常に満足です。

対象商品:
53718605
2024-06-26
用途:
念のため、ネットを被せて使っています。
ありまや 様 (サービス業)

池の水を使うので、落ち葉などを吸い込まないように、これをタマネギのネット袋に入れて使っています。掃除も楽で便利になりました。 重さもあるので、自ら浮くこともなく使いやすいです。

対象商品:
53718623
2024-08-21
用途:
農作業で水揚げポンプの吸管
農・林・水産業

おもり付きで空間が水面に浮かず、確実に給水が出来作業がスムーズに行える

対象商品:
53718596
2023-07-10
用途:
農作物の水掛けのエンジンポンプのサクションホース用

鉄板が付いているので浮き上がってこず、沈んだままなので採水時にエアーが噛んでイライラすることはありません。

対象商品:
53718596
2023-08-17
用途:
船舶の散時時

良い感じに給水出来ています。
重さもあり、海面から出る事も無ようです。

対象商品:
53718596
2024-08-10
用途:
灌水の吸い上げ
製造業

今までは単管のジョイントを無理やりかましてたが、時々取れて、探すのが大変だった。これは錘が付いてて、そのまま水に入れても浮いてこない。
外れることはないし、樹脂でカバーされてて錆びにくいそうだ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする