曜日別特売
48BVS025P 樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ 岩崎製作所 53718797

樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ25
接続方式差込式
内容量1個注文コード53718797品番48BVS025P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど接続方式差込式サイズ25インチ表示1材質(本体)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 野菜ハウスの灌水に
井澤農場

2分の1インチを使ってみたらとても使いやすかった、締め切りも良く水漏れしないのでこれは良かった、(電動ポンプなので圧が下がると動く)これは良いとポンプの元栓につけたらしばらくしてからひびが入って水が噴き出した、締め付けは緩めにしないとだめな様です。

2025-07-21
用途: 庭の自動散水システムに使う予定です
教育・研究機関

まだ使っていませんが、塩ビ配管に使うために購入しました。
ここの散水バルブの開閉と、冬季の配管内の水の排水のために、
バルブごとに、二つずつつける計画です。

1が参考にしています
2025-10-03
用途: 田んぼの水の管理
有限会社ウエダ企画建設業・工事業

これ固すぎて使えませんよ。2個購入してひとつは力には自信がある私でもほぼ動きません。レバーが30㎝程度長ければ開閉できそうですがVUのパイプでは耐えられず割れてしまうかもです。使い道無いので分解して緩める方法探してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 53718745
2025-08-08
用途: 井戸水の取水にしよう
電気・ガス・熱供給・水道業

5個購入して1ヶ月使用したが動きが渋いもが3個ほどあり、そのうち2個は赤い取って部分が割れて使用不可能。品質にばらつきがあると思います。

1が参考にしています
2025-07-20
用途: 雨水タンク
製造業

動きが渋いどころじゃない
固くて動かない。無理やり動かしてもパッキンに噛み込んで完全に閉まらない。ボール部の表面精度悪いのが原因みたい
ハズレを引いたのか。使えないので捨てるしかない

2024-10-20
用途: 農業用潅水フィルターの水抜きコック用
農・林・水産業

5馬力のモーターでポンプを回しています。フィルターの水抜きがネジ式だったのですが、時々砂を吸い込んでフィルターが詰まるので、容易に排水(開閉)出来るように当商品を購入取り付けました。
年に数回の開閉ですが、2年間使ってなんの問題もないです。
圧で壊れる事も無く、コックがバカになることもなく。

1が参考にしています
対象商品 : 53718788
2024-11-14
用途: ハウスの灌水用
農・林・水産業

丸2年使っています。 耐久性も今のところ問題無くコスパの良い製品だと思います。

2024-09-04
用途: 水道の延長パイプ取り付け
HOKUTOサービス業

長持ちするし、使いやすいし金属のバルブよりも軽いので非常に良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする