曜日別特売
05JZK32PTK-A アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付 岩崎製作所 53718858

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル タケノコ付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53718858品番05JZK32PTK-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。

シャワー種類停止・直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)32材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製質量(g)230サイズ32A材質(本体)アルミ製インチ表示1 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 定植後の散水
松尾農場農・林・水産業

知人が使ってたのを見て真似て購入しました。
タケノコ外してバルブソケット、パイプ、水栓ソケットで延長したグリップにし、使用してます。

2025-11-28
用途: 置場散水等、
建設業・工事業

タケノコ部分が樹脂なのが気に入らなかったのですが、考えると地下水で使用すると金属は固着するので逆に樹脂で今は問題少なくすんでいます

対象商品 : 53718849
2024-08-25
用途: 散水時
製造業

今まで使ってたのが壊れ、購入。
少しホース接続部の外径が以前のものより細く、ホースが太くなっているのか うまくバンドでしめきれず、多少水が漏れる。

対象商品 : 53718849
2022-08-30
用途: 庭園の管理作業に
株式会社松井

金額も安くてこの品質は良いと思います。 ただ、少し他社の製品と比較して水量の出が少ないように感じます。最大水量を噴出した場合の比較において。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする