アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718955 品番 05JZPK40PTK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。

シャワー種類停止・直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)40 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 質量(g)259 サイズ40A 材質(本体)アルミ製 インチ表示1 1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
畑の水まきに、エンジンポンプと水中ポンプで使っています。
ありまや 様 (サービス業)

値段が「アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付」と変わらないので、迷ったのですが、オレンジ色で目立つので買ってみました。 使い勝手は、先の微粒子ノズルと同じでした。 飛距離も同じくらいだと思います。 仕組みも、センターのオレンジのプラスチックで拡散しているので同じだと思います。 すると、こちらもオレンジのプラスチックが壊れやすいと思われます。
畑でオレンジのノズルが目立つのが良いです。全面ゴムの感じなので、道路で落としても壊れそうにありません。 耐久性があれば、なおよいです。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
散水
製造業

使用3日で中のゴムが破損して水が止まらなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
53718937
2024-08-20
用途:
農業の灌水
農・林・水産業

岩崎製作所さんの別の散水ノズルも購入していますので、それとの比較ですが、散水範囲が広いです!
水圧にもよると思いますが、左右4メートルぐらい拡がるので、散水作業が楽になりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする