アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53719007 品番 05JZBK40PTK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。

シャワー種類停止・直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)40 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 質量(g)276 サイズ40A 材質(本体)アルミ製 インチ表示1 1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
水やり
農・林・水産業

育苗時の水やりに使用してます。十分な役割を果たしてます。

2025-05-28
用途:
畑の水やりに使用してます。
ありまや 様 (サービス業)

エンジンポンプと水中ポンプを使って畑の水まきに使っています。 8メートルくらい飛ばせるので、作業が楽です。 近くに撒くのは、広がっていい感じですが、やはり遠くに飛ばすと強すぎるので、水を振り回しながら撒くようにしています。 止水できるのはよいのですが、中心のオレンジのプラスチックが壊れやすいので、補修パーツがあるとありがたいです。

1人が参考にしています
2025-05-19
用途:
広めの畑の水まき用
ありまや 様 (サービス業)

同じタイプのホース付きを使っていましたが、先端のオレンジのプラスチックが割れて、水のパターンが悪くなったので、先端だけ購入しました。 水中ポンプに繋いで、8メートル位の距離に撒けるので、ちょっと広めの畑の水まきにちょうどよいです。 広がり具合もスムーズに変わるので、コントロールしやすいです。 あとは、耐久性ですが、オレンジの部分のスペアーがあるとありがたいです。

2025-04-13
用途:
トラクターの洗車
建設業・工事業

自分はすでに複数個持っているのですが、自分が洗車してるのを見た近所の人が欲しがったので追加購入しました。
家庭用の上水道では圧が足りないですが、農業用水を使えば高圧洗車機より何倍も早く洗車できるので良いです。

対象商品:
53718989
2023-07-31
用途:
床掃除

非常に使いやすく落としても簡単には。壊れにくい。使いやすい。

対象商品:
53718973
2022-10-09
用途:
散水作業
佐々木工業 様 (建設業・工事業)

すごく使いやすいです。保護タイヤが付いているのでノズルがとても回しやすく置いたりしたときに壊れず壊れずらいと思います。コスト的にも最高な商品です。

対象商品:
53718989
2021-06-11
用途:
施設の清掃時
小泉アフリカ・ライオン・サファリ株式会社 様 (サービス業)

同型の用品を継続し使用していますが、安価の割に耐久性がよく使いやすい
先端部が破損しやすいのでゴムの保護タイヤが付いてるのがいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53719007
2021-04-30
用途:
農機具の洗浄に
農・林・水産業

噴霧に関しては文句なしに良いのですが、直流は勢いが少ない感じがします。ノズルを回して水流を止めても少量出続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする