【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719025 品番05JZBK20PTK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。

シャワー種類停止・直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)20 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 質量(g)182 サイズ20A 材質(本体)アルミ製 インチ表示3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53719034
2022-03-31
用途:
農薬の噴霧作業
農・林・水産業

水圧が足りないのか分からないが、動噴のように霧状になることを期待したのだが無理だった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする