アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53719043 品番 05TBZ20PTK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。

シャワー種類停止・直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)20 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 質量(g)200 サイズ20A 材質(本体)アルミ製 材質(キャップ)プラスチック製 インチ表示3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
畑の水やり
ありまや 様 (サービス業)

噴霧ノズルというので、目が出て小さいうちに水撒きするのに使えると思い注文しました。 黒いノズルを付けて、絞ると細かくなりますが、手元から2メートル位に撒くのによいです。 ノズルを開くと、10度くらいの角度で広がって5・6メートル先まで撒けます。 噴霧とストレートの中間が欲しいのですが、それにはならないです。 黒いノズルを外すと、傘上に広がるのと、放水っぽくなりますが、水撒きには使いづらいです。 比較的狭い畑に水撒くなら良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする