速度調整機能が欲しい
もう少し軽くなったらうれしい
充電の持ちが悪いかなぁ
ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
電動ポリッシャーは延長コードを準備するのが面倒なので思い切って購入
2Ahバッテリーしか持っていないがササッとワックス掛けするには充分持つ
線傷見つけたら研磨剤つけてチャチャっと消すこともできる
あとは耐久性のみ
今のところ文句の無い安物のお得品
風呂場の鏡、自動車フロントガラスのウロコ取りに。以前は、充電ドラーバードリル使ってましたが、今回、思い切って「ポリッシャー」を求めました。
意外とパワフルな感じがしますので、無理してチカラいれずに撫でるように押し当てて磨いてみたいと思います。
コスパも良く大変使い易かったです。
同じ性能を他社さんで探すとこの値段では買えません。
バッテリーも他の道具と併用出来るのがイイ
床磨きに使いました。湿らせたタオル地のパット(付属)に、固形石鹸を少し塗り付け、床に押し付けると簡単に汚れが落ちます。大掃除の時に時間をかけて磨いていた手間は、今はもうありません。パワーもあり、今のところ満足して使用しています。
とてもよい感じです。
コンパウンドも伸びます。
バッテリーは2個あった方が良いかも
樽型のダブルアクション軸タイプなので素人でも扱い易いです。形状的に垂直面や細かい部分は苦手ですが、広い面をなかなかいいペースで磨いてくれます。低粘度のコンパウンドやワックス向け。※飛散注意
意外と燃費良くて4.0Aバッテリーで断続的に使って4-5時間、水垢だらけのコンパクトカーをガラスとボディ全部磨いて2台が余裕でした。騒音は掃除機より静かという感じなので昼間なら静かな宅地でも大丈夫です。
密かに某AP社の18Vシリーズと互換性があるので、レシプロソーやこのポリッシャー等のモノタロウと某社で売っている仕様の異なる物をチョイス出来るのが助かります。
某社版はガングリップの固定軸タイプでパワフルな反面磨き傷やムラが出やすいので電動ポリッシャー慣れしている人向け。回転が安定して高難度のコンパウンドでも使えますが、こちらはまだ有線の方が有利ですね…。