SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53719113 品番 WN1476MCW
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計) マットセラミックホワイト 定格入力AC100V30VA(50/60Hz) 定格出力DC5V3A 適合電気用品安全法(特定電気用品) 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) ポート数出力:2 耐電圧(V)1200/1分間 引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V)AC90〜110 消費電力(W)0.075(待機時) 挿抜回数30000回以上 周囲温度(℃)-10〜40 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする