- 丸椅子 低床作業用 キャスター付き モノタロウ 53719147 - 丸椅子 低床作業用 キャスター付き モノタロウ 53719147 - 丸椅子 低床作業用 キャスター付き モノタロウ 53719147 - 丸椅子 低床作業用 キャスター付き モノタロウ 53719147 - 丸椅子 低床作業用 キャスター付き モノタロウ 53719147

丸椅子 低床作業用 キャスター付き

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53719147 品番 -
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。

ブラック 本体質量(kg)3.1 用途座った状態での作業に。 材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター 種類作業用イス キャスターあり 張地PVC 座幅(mm)約290 座高(mm)約230
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※ご使用時は中央部にお座りください、端っこ等に編荷重が掛かると座面の曲がり、転倒の原因となります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
機械の低位置の調整時

このタイプのイスは他のメーカー品は結構な値段がしていましたが
モノタロウブランドのこちらのイスは価格が安価なうえに
商品がしっかりしていてキャスターも問題なく
長く使用しても座るクッション部分が
よたよたにならずに長期で使用できそうです。
こちらも15%の時に購入させてもらっています。
とてもいい商品でした。

2025-05-03
用途:
ガレージ作業
農・林・水産業

高さが低いので使い勝手がいいです。クッションも問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
53719147
2025-07-11
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

ちょうど良い高さで、座ったままでの移動もできて良いです。

2024-11-25
用途:
2年くらいで車輪が壊れる、座り心地は良い。

低めの溶接用定盤の周りでの作業用に購入。
お尻のクッションが丁度良い硬さで長時間座っても痛くならない、凄く良いので半年後もう1台購入した。
ところが約2年弱でゴム車輪の軸付近にクラックが入り車輪崩壊で回転不能。もう一台も車輪2か所にクラックが入り始めている。
2年くらいで車輪交換が必要になる椅子なので、替えの車輪をラインナップしてほしい。

4人が参考にしています
2024-10-16
用途:
バイク整備
株式会社KSP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高さもちょうどよく足が丈夫で使いやすい。又重量も軽いので作業場所の移動時に工具等の移動と一緒に動かせるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53719147
2024-06-19
用途:
膝つき作業、しゃがみ作業

大昔のこの手の椅子はクッションがぺたんこで、座ってる方が尻が痛かった。
なのでこの手の椅子は気にも止めなかったが、あまりにも膝に負担が掛かるので、高いけど購入。
凄く良い。
クッション半端ない。
はやく買っときゃ良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
53719156
2024-04-02
用途:
磨き作業
S-labo 様

車のドアを磨くのにちょうどいい高さでした。
座面も柔らかくて座り心地もいいので長時間での作業も疲れにくいです。
剛性も高く耐久性もありそうです。これ以上シンプルに作れないのではないでしょうか。

対象商品:
53719156
2024-04-19
用途:
タイヤ交換、車のメンテナンス時
卸売・小売業

作りがしっかりしていて、座面のクッション性も良く長時間の作業も快適です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
高さの調節は可能ですか。
回答:
高さ調節はできません。
1人が参考にしています
2023-05-17
質問:
キャスターにストッパーはついていますか。
回答:
ストッパーはついておりません。
2023-05-17
質問:
替えのキャスターはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2023-05-17

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする