パラソル/フラッグスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719497 品番30Z0049
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボートの側面などにしっかりネジ固定!ボート縁の側面に取付可能なパラソルスタンドです。
頑丈なステンレス製なのでボートにしっかり固定して取付したい場合にピッタリです。

材質ステンレス/樹脂 ねじ穴M6皿ネジ用 間隔(mm)【ネジ】45 適用支柱径(mm)20〜25
注意
※本製品は「無風/微風時の使用」を前提とした製品です。
※突風などを受けた場合は台座ごと破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする