フォトプリンター セルフィー スクエア QX10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719795 品番QX10 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

"SELPHYSQUAREQX10"は、思い出をきれいな形として残したいユーザーや、写真を通じて自己表現を楽しみたいと考えるユーザーのニーズに対応した、小型・軽量のフォトプリンターです。
豊富なレイアウトや多彩な加工ができる専用アプリにより、写真をアレンジしてプリントすることもでき、手帳やアルバムでの活用をはじめ、さまざまな楽しみ方が可能です。
・手軽にプリントを楽しむことができる優れた携帯性
質量約445g(インクカセット/ラベルを除く)の小型・軽量設計とホワイト/ブラック/ピンクの3色のラインアップにより、自分好みの1台を気軽に持ち運んで楽しむことができます。
また、バッテリーを内蔵しているため、場所を選ばずプリントすることができます。
・高画質で水滴や汚れにも強い長持ちプリント
熱でインクを気化させてプリントする昇華型熱転写方式の採用により、色の濃淡を温度で細かく調整できるため、色合いを滑らかに表現することができます。
さらに、プリント過程でラミネート加工を施すことで、画質劣化の原因となる水、油、ガスなどから写真の表面を保護し、アルバム保存100年を実現します。
・スクエアフォーマットのシールプリントや専用アプリにより楽しみを拡大
SNSの写真共有で慣れ親しまれているスクエアフォーマットでのプリントができます。
用紙はシール紙となっているため、手帳やアルバムなどに貼り付けて楽しむこともできます。
また、コンパクトフォトプリンター「SELPHY」シリーズ専用のアプリ「SELPHYPhotoLayout」の豊富なレイアウト機能と多彩な加工機能を活用することで、
フィルター加工や余白サイズの調整など、自分好みの創作ができます。

付属品充電用マイクロUSBケーブル(Type-A)、お試しインクカセット&用紙(3枚分)、使用説明書 ブラック 質量(g)約445(インクカセット・用紙を除く) 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(縦×横×高さHmm)約143.3×102.2×31.0 解像度印刷:287×287(dpi) 印刷速度約43秒/枚 充電時間(時間)バッテリー:約2 印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付) 表示色・階調256階調 印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):約20

商品説明動画

フォトプリンター セルフィー スクエア QX10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする