ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの 超硬エンドミル
ウォーターミルズの ボール超硬エンドミル
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53719883
品番
WM230BE030444
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
10
全長(mm)
72
用途
炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質
超硬
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
ボール半径R(mm)
0.35
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
h7