ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの 超硬エンドミル
ウォーターミルズの スクエア超硬エンドミル
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端径(mm)
1.3
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
53719996
品番
WM230SW050652
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・刃径・シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
先端径(mm)
1.3
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
14
全長(mm)
40±1
用途
炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用
材質
超硬
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
シャンク径公差
h9
刃径公差(mm)
z9