ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
3枚刃 不等分割カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53720066
品番
WMX083S6L50
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
刃径(Φmm)
8.3
先端径(mm)
2.0
シャンク径(Φmm)
6
材質
5%コバルトハイス鋼
刃数
3
面取角度
90°
表面処理
ZRNプラチナコーティング
刃径公差
z9
シャンク径公差
h9
切刃形状
3枚刃