3枚刃 不等分割カウンターシンクセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード53720136 品番WMX5SET
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。

刃径(Φmm)6.3、10.4、16.5、20.5、25.0 シャンク径(Φmm)5、6、10、10、10 材質5%コバルトハイス鋼 刃数3 面取角度90° 表面処理ZRNプラチナコーティング 切刃形状3枚刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-02
用途:
穴のバリ取り、皿モミ加工
その他業種

切れ味はいい。
ただ、ガタつく。あまりキレイな仕上がりにはならない。
(今回はインパクトドライバーでやったので、ボール盤だと少し変わるのかも。)

値段の割にこんなもんかと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする