曜日別特売
RC-1133 カスタムフィルター K&N 53736148

カスタムフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3個)
適合車種Φ43(76X64) KH400 76-78
Φ60(92:187X76)/P106
Φ51(76:102X127)/オフセット13mm
内容量1セット(3個)注文コード53736148品番RC-1133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700

汎用タイプカスタムフィルター
※キャブレターセッティングが必要です。

仕様ラウンドストレート/クローム/3個入り 口径54mm適合車種Φ43(76X64) KH400 76-78入数3個入
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする