削り出し名刺入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック タイプOKOSHI-KATAGAMI 七宝 注文コード53740427 品番49063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000
この商品は色・タイプ6種類から選べます 他の種類を見る

ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作致しました。
その名刺入れをベースとして日本の伝統工芸である伊勢型紙の文様を
レーザーマーキングした「オコシ型紙」コラボレーションモデルの名刺入れが登場。
三重県鈴鹿市にある「オコシ型紙商店」と三重県亀山市にある「ギルドデザイン」、
地元企業のコラボレーションが実現しました。
本製品は世界で初めて「米粒より小さな極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。
ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。
また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ)
「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。
ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。
この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、
お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。
信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
『OKOSHI-KATAGAMI』(オコシ-カタガミ)
”OKOSHI-KATAGAMI”とは(株)オコシ型紙商店が製造、または所有する手彫りの「伊勢型紙」の事。
伊勢型紙は本来ならば着物などの生地に柄や文様を染めるために使用する型紙ですが、
OKOSHI-KATAGAMIではファッション・インテリアなどのプロダクトや企画に取り入れ、
新しい伊勢型紙のスタイルを生み出しています。
『伊勢型紙』
伊勢型紙とは着物の生地に柄や文様を染めるために使用される
染色用のための型紙で、千年以上の歴史があるともいわれています。
昭和58年に国の伝統的工芸品(工芸用具・材料)にも指定され、
世界でも珍しい紙を彫る文化です。
全国の99%が三重県鈴鹿市で生産され、その高度な技術や繊細で
優美かつ精緻な文様は現在も多くの人々に感動を与えています。

ブラック 収納枚数約15枚(最大20枚) タイプOKOSHI-KATAGAMI 七宝 材質ジュラルミン(削り出し) 収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする