画像準備中

削り出し名刺入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53740515 品番 49092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。
その名刺入れをベースとして「NISSAN」とのコラボレーションモデルを発売いたします。
ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社の愛称である「NISMO」の現行ロゴ、旧ロゴを使用したモデルや
日産車「GT-R NISMO」に装着されるアルミホイールをモチーフにしたモデル、
1970年代に社会現象を巻き起こすほどに人気のあった「ケンメリ」ロゴをレーザーマーキングした5種類の名刺入れが登場です。
また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ)
「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。
ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。
この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、
お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。
信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。

収納枚数約15枚(最大20枚) 材質ジュラルミン(削り出し) タイプNISSAN 色(柄)GT-R nismo wheel モデル 収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする