カスタム エアフィルター ラウンドストレート

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個仕様エンドキャップ:ラバーモールド材質コットンガーゼ注文コード53743349品番RU-3190
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様エンドキャップ:ラバーモールド材質コットンガーゼ質量(g)400タイプラウンドストレート口径(mm)70外径(mm)(ベース)102フィルター長さ(mm)152フランジ長さE(mm)51角度(°)(フランジ)20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入効率が向上することによりセッティングが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする