※画像はYS2Hカラーです

J1FHT1-905S(8)Y/LD2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744033 J1FHT1-905S(8)Y/LD2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744033 J1FHT1-905S(8)Y/LD2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744033 J1FHT1-905S(8)Y/LD2H 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL) 53744033

洗面化粧台 J1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53744033 品番 J1FHT1-905S(8)Y/LD2H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。

間口(mm)900 使用地区一般地 適合ミラーキャビネット:MJ1X2-903KXJU / MJ1X2-903TXJU / MJ1X2-903TXSU 材質扉/オレフィンシート、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂) クリエダーク タイプフルスライド 容量(L)洗面器:11 排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする