K1U2-605C/LM2 アッパーキャビネット K1シリーズ INAX(LIXIL) 53745336

※画像のカラー・サイズは異なります

K1U2-605C/LM2 アッパーキャビネット K1シリーズ INAX(LIXIL) 53745336
K1U2-605C/LM2 アッパーキャビネット K1シリーズ INAX(LIXIL) 53745336
K1U2-605C/LM2 アッパーキャビネット K1シリーズ INAX(LIXIL) 53745336

アッパーキャビネット K1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可着日指定特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
間口(mm)600
クリエモカ
内容量1台注文コード53745336品番K1U2-605C/LM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
間口(mm)600材質扉/オレフィンシートクリエモカタイププッシュオープン扉
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする