INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の 洗面化粧台
洗面化粧台 V1シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
着日指定
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53745537
品番
V1N1-605SY/VP1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
間口(mm)
600
使用地区
一般地
適合
ミラーキャビネット:MD7X3-601YFJ/MD7X3-601YFJU
材質
扉/ウレタンコート紙、洗面器/樹脂勢(アクリル系樹脂)
色
ホワイト
タイプ
扉
容量(L)
洗面器:12
排水方式
ゴム栓
水栓金具
シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53745537
V1N1-605SY/VP1H
62814215
V1N2-605SY/VP1H
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ
INAX(LIXIL)
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)