インサルパック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53746255 品番GFM600ピンク
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。

ピンク 容量(mL)600 タイプ充てんタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)29±2 発泡倍率30倍 危険等級V アズワン品番64-8539-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.392L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53746255
2022-01-28
用途:
隙間埋め

屋外の軒下の隙間にススメ蜂が巣を作ってしまったので殺虫処理を業者にお願いしました
ただ、蜂が住みやすい場所はまた作られる可能性が高いと業者に言われたのでこの商品で隙間埋めをしました
他の商品と違って上向きでも使え高い所での作業に適していると思います
ちょっと高いですが上向きで使えるという利点を考えると買ってよかった商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする