NO.631S3 #50 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所 53746273

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)30
内容量1巻注文コード53746273品番NO.631S3 #50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。
<白、黒、青、赤、黄、緑>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI≧600V
<Transparent透明>
File № E56086
UL温度定格130℃
UL746A CTI=500V

用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定。
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系粘着力17.16(対ステンレス)N/25mm伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53746429
2022-08-29
用途: ラバーヒーターの断熱材固定

グラスウールの断熱材の固定に使用。
低温(30℃)なので問題ないと思います。

対象商品 : 53746395
2021-09-01
用途: 金属扉の異音防止
サービス業

私の用途では最適な厚さで粘着力も丁度良く貼り直りも可能で最高でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする