ドクターデオ シート下タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53746535 品番D307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。

質量(g)170 タイプ液体/粉末 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×134×191 香り無香料 有効期間約3ヵ月 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤 シリーズドクターデオ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。成分の広がりや効果・持続性は使用環境により異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
消臭剤として
その他業種

廃版商品なのか、ここ2年ほど前から店舗での購入が出来なかったので助かります。消臭効果は満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする