ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
ステンレスキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53746779
品番
SU-STC-75EM(NM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
600/61
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ゴム EM 75
用途
台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境
車輪幅(mm)
25
取付方式
プレート式自在
旋回半径(mm)
R:65
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
取付金具
ステンレス
始動力(daN)
12.6
旋回始動力(daN)
27
偏心(mm)
E:25