電動えんぴつけずり S-02

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53746894 品番43725
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DCモーター搭載で快適な使い心地。
DCモーターだから省エネで静か。
鉛筆を連続で削ってもオーバーヒートしにくい。
ムダ削り防止機能付き。
クズケースを外すと自動的にモーターがとまる、オートストッパー機能。

ブルー 容量クズケース/約98cc 質量(g)740(包装資材含む) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)30 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×115×100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする