角型サイドアンダーミラー

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53747095 品番 501532
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワイドな視界を確保する曲面レンズ(300R)を採用!!

ブラック 用途外装パーツ 付属品固定用バンド×1、パッキン×2、10×1.25/L35ボルト、Sワッシャー、平ワッシャー各2 適合20〜32mmΦのミラーステー 材質本体/樹脂、ステー/亜鉛合金ダイキャスト 形状角型 寸法(mm)200×225mm 取付け方法バンド固定 寸法(横×縦)(mm)約200×約225
注意
※ボルト・ナットはステンレス製の為締め付ける際は齧りにご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41001283
2023-10-23
用途:
運転時
製造業

3点ミラーしかなく、巻き込み防止に取り付け。
ばっちり左側の視界が広がりました。

対象商品:
41001283
2016-12-17
用途:
4t ワイドに使用
運輸・通信業

純正では、3点ミラーしかなかったため、左に追加で取付しました、左下方向の死角がなくなりました。

対象商品:
41001283
2015-07-13
用途:
トラック左側補助ミラー
運輸・通信業

昨日日野レンジャープロに取り付けて本日トラックを動かしました。純正ミラーだけでは死角になっていた所がしっかり見えるようになりました。特に左の外側がしっかり見えます。巻き込み防止にもなるし良いと思いますよ。ちょっと残念なところは角度調整するところの黒色カバーここのところもメッキカバーかなんかで隠せればデザイン的のも綺麗になると思います。しかしながら使い勝手は良くて取り付けて視野が広がりました。流石広角魚眼ミラー300R

1人が参考にしています
対象商品:
41001283
2014-03-02
用途:
トラック用品として使用

運転席側に付けて使用してます。
思ったより大きかったので、半分くらいの大きさでも良いかなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
41001283
2015-11-25
用途:
補修用部品
コスモ・ロジコム株式会社 様 (運輸・通信業)

日野プロフィアにて使用。
ブラケット部のメッキはもろく、装着中にボロボロはがれてくる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
41001283
2014-05-15
用途:
アンダーミラーの使用
有限会社 ネット 様

この値段でこの商品、得しました。

対象商品:
41001283
2014-03-05
用途:
交換
船越谷 水産 様

取り付け作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする