501594 バックショットミラーVer4S 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53747113

501594 バックショットミラーVer4S 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53747113
501594 バックショットミラーVer4S 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ) 53747113

バックショットミラーVer4S 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53747113品番501594
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安全運転を補助! 後方安全対策ミラー 丸型防眩平面レンズ・ステンレス製

用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質SUS304寸法(mm)200Φ直径(Φmm)200取付け方法バンド固定材質(ミラー)クローム平面鏡
注意
※ボルト・ナットはステンレス製の為締め付ける際は齧りにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする