補修用純正タイプサイドアンダーミラー

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーUD 適合【適合ミラーカバー】570942 注文コード53747147 品番501757
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプ・メーカー・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

破損した場合の補修やスペアにどうぞ!

用途外装パーツ 仕様助手席側/ヒーター付 適合【適合ミラーカバー】570942 種別サイドアンダーミラー 材質樹脂製 寸法(mm)縦約245×横約245 ブラック メーカーUD 適合車種UD大型パーフェクトクオン/クオン/ビッグサム(H2.1〜)、UD4tフレンズコンドル(H23.8〜H29.8)
注意
※純正品とは仕様が異なります。※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
運転中の安全確認の為に
平塚運送株式会社 様 (運輸・通信業)

とっても見やすくて確認がとりやすく運転してて楽です。

2025-06-09
用途:
自分の車
農・林・水産業

平成15年の三菱ファイターに付けました
メッキカバーのネジを止める位置が多少違う他は
問題なく付きました

対象商品:
42036384
2024-12-05
用途:
交換用
その他業種

純正より一回り大きいです。
純正メッキカバー付けようと思ったら割れない程度に削らないと付きません

1人が参考にしています
対象商品:
41001484
2021-07-28
用途:
三菱ふそう ファイター アンダーミラー修理
株式会社ともいき 様 (建設業・工事業)

純正のものと 作りがおなじだったので つけるのにも苦労しませんでした。特に問題なくつかっています。

2人が参考にしています
対象商品:
41001484
2021-02-23
用途:
助手席側の安全確認時
運輸・通信業

思っていた通りの商品で取り付けも簡単で非常に購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42036384
2023-10-13
用途:
17プロフィア用に
堺商運株式会社 様

17グラプロ用に購入したけど少し大きめでした。
使えないことはないけど

対象商品:
53747147
2021-07-29
用途:
クオンのスペアに

単体には問題ないが、メッキカバーを取り付ける際にヒーター配線口の穴が小さいため加工が必要でした。

対象商品:
41001362
2019-09-10
用途:
純正と交換。

純正より安いし早く届くしで、全く助かってます。作りも問題なく満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする