JET INOUE(ジェットイノウエ)
低電流丸ビックホーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
1000
640
740
1000
1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53747899
品番
505827
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
中低音タイプホーン
用途
サウンドパーツ
付属品
ボルト・ナット/パッキン
仕様
1000L
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
1000
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
消費電力
約1A
適合車種
DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm
3
(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
商品説明動画
JET 丸ビッグホーン 1200【505825/505826/505827/505828】 DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった