3/22より値下げ!現場を応援

508597 サイドカーテンブラケットセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 53748109 508597 サイドカーテンブラケットセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 53748109 508597 サイドカーテンブラケットセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 53748109 508597 サイドカーテンブラケットセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 53748109

サイドカーテンブラケットセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種エアループデュトロ(H23.6〜) 注文コード53748109 品番508597
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198
この商品は適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

2t車に美しくサイドカーテンを取り付けることができる便利ブラケット!

材質SUS430 板厚(mm)t=1.5 適合車種エアループデュトロ(H23.6〜) セット内容ブラケット本体×2本(左右セット) カーテンレール×2本 カーテンレール取付金具×8個(片側4個) 取付金具固定用ボルト&ナット、カーテンランナー×30個(片側15個)、運転席取付用予備ボルト×2個 用途内装パーツ 仕様日野2tデュトロ 標準車/ワイド車共用
注意
※面取り加工はしておりますが取付の際は手袋などを装着し怪我に注意してお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-23
用途:
日差し対策

一発、無加工で取り付けできました。
もう1台用にも購入しようと思います。

対象商品:
53748109
2020-09-07
用途:
車内暑さ対策

車両専用設計になっているはずが、ブラケットは角度が全く合わず、叩いて伸ばさないといけない始末。ボルトオンと思い購入したが、これなら自作で作ったほうが安上がり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする