食品用湯煎調理袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 53748303 品番 RH-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

食品衛生法に基づいて定められた「食品添加物等の規格基準」に適合した、日本製ポリ袋。結びやすい長めサイズ。

用途湯せん調理に適しています。災害時には、カセットコンロ・鍋・水・ポリ袋を準備すれば、簡単な温かい食事を作って食べることができます。冷蔵・冷凍も可能です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.015 規格レギュラーサイズ(約3人〜4人分) 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)260×390
注意
※湯せんする際は、空気を抜いて鍋底に皿を置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-14
用途:
災害用
その他業種

まだ商品は届いていないですが、
災害に必要なものがたくさんあり、大変参考になりました。
また少しずつ買い足して行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする