曜日別特売
1.8×3.6m 看板シート 営業中 弘和 53748328

1.8×3.6m 看板シート 営業中 弘和 53748328
1.8×3.6m 看板シート 営業中 弘和 53748328

看板シート 営業中

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード53748328品番1.8×3.6m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。遠目でもハッキリ分かりやすい赤色。外壁をシートで覆っての作業でもお客様の営業を邪魔しません。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能。結束ヒモも付属しているので、すぐに設置できます。

用途
看板・垂れ幕・店頭サイン・のぼり・案内・掲示用品・販促・標示・改装・改築・塗装・外装工事、採光
文字内容営業中材質白防2類ターポリンセット内容看板シート(営業中)、結束ヒモ×20寸法(m)1.8×3.6ハトメ450P
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと結ばれていることを確認してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする