安全スニーカー BR-03/04

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード53748468 品番BR-03 ベロアPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ28種類から選べます 他の種類を見る

つま先に鋼鉄の先芯が入った、現場作業や、宅配、倉庫業などで活躍する安全シューズを
スタイリッシュなスニーカータイプにしました。
ヒモタイプ、マジックタイプの2種類をご用意。カラーも各2色からお選び頂けます。

サイズ(cm)28 オリーブ 仕様鋼板製先芯入り(耐圧迫1t、耐衝撃70J) 質量(g)390(26.0片足) 材質(アッパー)ナイロンメッシュ、合成皮革 甲被タイプマジックタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53748364
2021-06-21
用途:
電気工事
池田工業 様 (建設業・工事業)

軽いので足に負担がなく履きやすく疲れにくいので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする