コロナウイルス対策看板

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容お願い 取付方式自立式 注文コード53749028 品番COV-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は表示内容・取付方式・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。自立用鉄枠付、無反射、ラミネート加工で擦れに強いです。

表示内容お願い 取付方式自立式 材質鉄板、ラミネート加工 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400 看板:560×1610 アズワン品番64-6604-88 メーカー商品コード6300004141
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53749098
2020-08-20
用途:
玄関に

材質を変えて価格を下げて欲しいです。ユポ紙の説明無く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする