グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
コロナウイルス対策看板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
お願い
取付方式
ビス・テープ(別売)
注文コード
53749064
品番
COV-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・取付方式・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
表示内容
お願い
取付方式
ビス・テープ(別売)
仕様
エコボード・四隅穴あり
幅(mm)
450
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
質量(g)
200
アズワン品番
64-6604-92
メーカー商品コード
6300004145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300